Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Downlight MOB SQUARE II, 220-240V, GX53 max. 9W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Downlight MOB SQUARE II, 220-240V, GX53 max. 9W, weiß
LED Aufbau-Downlight MOB SQUARE II, 220-240V, GX53 max. 9W, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-730409
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730409
EAN/GTIN:
     4042943129970
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte

LED Aufbau-Downlight MOB SQUARE II, 220-240V, GX53 max. 9W, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: Rosette-L∕ B: 10,8∕ 10,8 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP54
  • Artikelnummer: D-730409
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Gewicht: 0,72 kg
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ H: 10,8∕ 10 cm
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Abstrahlverhalten: 1 Side Flood
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,78*
€ 46,91*
€ 8,50*
ab € 49,17*
€ 49,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,89*
€ 84,71*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-730407
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.