Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß II schwarz, Ø 4.5cm, Länge 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß II schwarz, Ø 4.5cm, Länge 21cm
Erdspieß II schwarz, Ø 4.5cm, Länge 21cm
Artikel-Nr.:
     911-D-730349
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730349
EAN/GTIN:
     4042943192691
Suchbegriffe:
Erdspieß für Gartenstrahler
Erdstück für Erdspießleuchte
Erdstück für Erdspießstrahler
erdspieß für gartenstrahler

Erdspieß II schwarz, Ø 4.5cm, Länge 21cm

  • Marke: KapegoLED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 21 cm
  • Artikelnummer: D-730349
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht: 0,057 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 4,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 4,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.