Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Außenstrahler Power Spot I Bodenleuchte, 24V DC, 20W, 30°, IP65, RGB+3000K, anthrazit - Restposten - Sonderpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenstrahler Power Spot I Bodenleuchte, 24V DC, 20W, 30°, IP65, RGB+3000K, anthrazit - Restposten - Sonderpreis
LED Außenstrahler Power Spot I Bodenleuchte, 24V DC, 20W, 30°, IP65, RGB+3000K, anthrazit - Restposten - Sonderpreis
LED Außenstrahler Power Spot I Bodenleuchte, 24V DC, 20W, 30°, IP65, RGB+3000K, anthrazit - Restposten - Sonderpreis
LED Außenstrahler Power Spot I Bodenleuchte, 24V DC, 20W, 30°, IP65, RGB+3000K, anthrazit - Restposten - Sonderpreis
Artikel-Nr.:
     911-D-730183
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730183
EAN/GTIN:
     4042943193018
Suchbegriffe:
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Strahler
led-fluter

LED Außenstrahler Power Spot I Bodenleuchte, 24V DC, 20W, 30°, IP65, RGB+3000K, anthrazit - Restposten - Sonderpreis

  • Artikelnummer: D-730183
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: KapegoLED
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): B
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 5 x High Power
  • Temperaturbereich: -20°C - +50°C
  • Lichtfarbe: RGB + Warmweiß
  • Lichtstrom: 236 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbe: anthrazit
  • Material: Aluminium Druckguß / Glas
  • Größe: Ø∕ mm-H: 158,00∕ 197,00mm
  • Gewicht: 2,646 kg
  • Schutzklasse: III
  • IP-Schutzart: IP65
  • klar / transparent
  • Strahlungsverteilung: 465-630 nm
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 24V DC
  • Anzahl Kanäle: 4
  • Dreh-, Schwenkbereich: schwenkbar
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Zubehör: 2,0 m Anschlusskabel incl
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
ab € 105,58*
€ 112,08*
€ 5,90*
ab € 181,54*
€ 192,14*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko Light
730182
ab € 134,20*
Ähnlich
Kapego
D-730225
ab € 175,40*
Ähnlich
Kapego
D-730224
ab € 134,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG