Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandleuchte Piano II Außenleuchte, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 60W, IP65, Ø 360mm, silber - Restposten - Sonderpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte Piano II Außenleuchte, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 60W, IP65, Ø 360mm, silber - Restposten - Sonderpreis
Wandleuchte Piano II Außenleuchte, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 60W, IP65, Ø 360mm, silber - Restposten - Sonderpreis
Wandleuchte Piano II Außenleuchte, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 60W, IP65, Ø 360mm, silber - Restposten - Sonderpreis
Artikel-Nr.:
     911-D-730137
Hersteller:
     Deko Light
Herst.-Nr.:
     D-730137
EAN/GTIN:
     4042943191632
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Wandfluter
Wandlampe

Wandleuchte Piano II Außenleuchte, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 60W, IP65, Ø 360mm, silber - Restposten - Sonderpreis

  • Artikelnummer: D-730137
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Farbe: silber
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Größe: Ø∕ H: 360,00∕ 178,00mm
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Schutzklasse: I
  • IP-Schutzart: IP65
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG