Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring 68er, spannungskonstant, 12V AC / DC, GU5.3 (MR16) max. 50W, schwenkbar, Kupfer gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring 68er, spannungskonstant, 12V AC / DC, GU5.3 (MR16) max. 50W, schwenkbar, Kupfer gebürstet
Deckeneinbauring 68er, spannungskonstant, 12V AC / DC, GU5.3 (MR16) max. 50W, schwenkbar, Kupfer gebürstet
Deckeneinbauring 68er, spannungskonstant, 12V AC / DC, GU5.3 (MR16) max. 50W, schwenkbar, Kupfer gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-D-686867
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-686867
EAN/GTIN:
     4042943108579
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einbauleuchte LED

Deckeneinbauring 68er, spannungskonstant, 12V AC / DC, GU5.3 (MR16) max. 50W, schwenkbar, Kupfer gebürstet

  • Marke: Deko-Light
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 / MR16
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Ø: 8,8 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-686867
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Farbe: Kupfer
  • Material: Metall
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Gewicht: 0,129 kg
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 12V AC/DC
  • Dreh-, Schwenkbereich: schwenkbar
  • Netzgerät: exkl. Trafo
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 5,67*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 6,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 11,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
180515
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.