Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte COB 68 CCT, 8W, 24V, 65°, 2500-6500K, IP20, silber gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 CCT, 8W, 24V, 65°, 2500-6500K, IP20, silber gebürstet
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 CCT, 8W, 24V, 65°, 2500-6500K, IP20, silber gebürstet
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 CCT, 8W, 24V, 65°, 2500-6500K, IP20, silber gebürstet
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 CCT, 8W, 24V, 65°, 2500-6500K, IP20, silber gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-D-565198
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565198
EAN/GTIN:
     4042943136077
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte COB 68 CCT, 8W, 24V, 65°, 2500-6500K, IP20, silber gebürstet

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Farbtemperatur: 2500-6500 K
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Schwenkbereich: 25 °
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: D-565198
  • Zubehör: LED Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 65 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø∕ H: 7,8∕ 4,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbe: silber gebürstet/weiß satiniert
  • Farbwiedergabeindex: 87 Ra
  • Gewicht: 0,116 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbautiefe: 5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmittel: 1x COB LED-Modul fest
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 364 cd
  • Lichtstrom: 235-534 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: KapegoLED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium/Glas
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 100000
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anschlussmöglichkeit: offene Kabel
  • dimmbar über optionalen Controller
  • Anzahl Kanäle: 2
  • schwenkbar
  • Arbeitstemperatur: -5°C - +40°C
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 859146
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,93*
€ 37,69*
€ 8,50*
ab € 38,97*
€ 38,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,27*
€ 68,37*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.