Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte inkl. Philips Fortimo LED, 220-240V AC/50-60Hz, 3000K, 23W, schwenkbar 40°, Aluminium Druckguss - Restposten - S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte inkl. Philips Fortimo LED, 220-240V AC/50-60Hz, 3000K, 23W, schwenkbar 40°, Aluminium Druckguss - Restposten - S
LED Wandleuchte inkl. Philips Fortimo LED, 220-240V AC/50-60Hz, 3000K, 23W, schwenkbar 40°, Aluminium Druckguss - Restposten - S
LED Wandleuchte inkl. Philips Fortimo LED, 220-240V AC/50-60Hz, 3000K, 23W, schwenkbar 40°, Aluminium Druckguss - Restposten - S
Artikel-Nr.:
     911-D-341762
Hersteller:
     Deko Light
Herst.-Nr.:
     D-341762
EAN/GTIN:
     4042943194435
Suchbegriffe:
Wandfluter
Wandlampe
Wandleuchten
Wandstrahler

LED Wandleuchte inkl. Philips Fortimo LED, 220-240V AC/50-60Hz, 3000K, 23W, schwenkbar 40°, Aluminium Druckguss - Restposten - S

  • Artikelnummer: D-341762
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Deko-Light
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A+
  • Energieverbrauch: 23 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 23 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Silber-matt
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Schwenkbereich: 40 °
  • Größe: L∕ mm-H: 345,00∕ 101,00mm
  • Gewicht: 2,302 kg
  • Schutzklasse: I
  • IP-Schutzart: IP20
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: schwenkbar
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Zubehör: Leuchtmittel Philips Fortimo incl
Weitere Suchbegriffe: wandfluter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG