Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte KARDAN I, spannungskonstant, 12V AC / DC, GU5.3 (MR16) max. 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte KARDAN I, spannungskonstant, 12V AC / DC, GU5.3 (MR16) max. 50W
Deckeneinbauleuchte KARDAN I, spannungskonstant, 12V AC / DC, GU5.3 (MR16) max. 50W
Artikel-Nr.:
     911-D-110100
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-110100
EAN/GTIN:
     4042943112354
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauleuchte KARDAN I, spannungskonstant, 12V AC / DC, GU5.3 (MR16) max. 50W

  • Marke: Deko-Light
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 / MR16
  • Schutzklasse: 3
  • Größe: L: 9,8 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-110100
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Farbe: silber
  • Material: aluminium
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 8,4 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 8,4 cm
  • Gewicht: 0,264 kg
  • gebürstet
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 12V AC/DC
  • Dreh-, Schwenkbereich: 2-fach schwenkbar
  • Netzgerät: exkl. Trafo
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,97*
€ 17,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,42*
€ 18,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 33,75*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
180515
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.