Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Leuchte BRAZO LED, 220-240V, 9W, Silber-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Leuchte BRAZO LED, 220-240V, 9W, Silber-matt
3-Phasen Leuchte BRAZO LED, 220-240V, 9W, Silber-matt
Artikel-Nr.:
     911-D-003441
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-003441
EAN/GTIN:
     4042943115386
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen Leuchte BRAZO LED, 220-240V, 9W, Silber-matt

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Größe: L∕ H: 6∕ 10 cm
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Gewicht: 0,569 kg
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Farbe: Silber-matt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 420 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Leuchtmittel: 3 x High Power
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 25 °
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: D-003441
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: dreh-schwenkbar
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,10*
€ 43,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,39*
€ 50,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.