Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3-Phasen Leuchte Rondos II, 220-240V AC/50-60Hz, G24q-3, 26W - Restposten - Sonderpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Leuchte Rondos II, 220-240V AC/50-60Hz, G24q-3, 26W - Restposten - Sonderpreis
3-Phasen Leuchte Rondos II, 220-240V AC/50-60Hz, G24q-3, 26W - Restposten - Sonderpreis
Artikel-Nr.:
     911-D-003434
Hersteller:
     Deko Light
Herst.-Nr.:
     D-003434
EAN/GTIN:
     4042943111159
Suchbegriffe:
3-Phasen-Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

3-Phasen Leuchte Rondos II, 220-240V AC/50-60Hz, G24q-3, 26W - Restposten - Sonderpreis

  • Artikelnummer: D-003434
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: Halogen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G24q-3
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Farbe: Silber-matt / Schwarz
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Größe: L∕ mm-H: 470,00∕ 220,00mm
  • Gewicht: 2,243 kg
  • Schutzklasse: I
  • IP-Schutzart: IP20
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: dreh-schwenkbar
  • Netzgerät: inkl. EVG
  • Anschlußmöglichkeit: Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG