Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3-Phasen Leuchte Seven, 220-240V AC/50-60Hz, G12, 150W - Restposten - Sonderpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Leuchte Seven, 220-240V AC/50-60Hz, G12, 150W - Restposten - Sonderpreis
3-Phasen Leuchte Seven, 220-240V AC/50-60Hz, G12, 150W - Restposten - Sonderpreis
3-Phasen Leuchte Seven, 220-240V AC/50-60Hz, G12, 150W - Restposten - Sonderpreis
3-Phasen Leuchte Seven, 220-240V AC/50-60Hz, G12, 150W - Restposten - Sonderpreis
3-Phasen Leuchte Seven, 220-240V AC/50-60Hz, G12, 150W - Restposten - Sonderpreis
Artikel-Nr.:
     911-D-000384
Hersteller:
     Deko Light
Herst.-Nr.:
     D-000384
EAN/GTIN:
     8019163127495
Suchbegriffe:
3-Phasen-Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

3-Phasen Leuchte Seven, 220-240V AC/50-60Hz, G12, 150W - Restposten - Sonderpreis

  • Artikelnummer: D-000384
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lampentyp: Halogen
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G12
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Ausstrahlungswinkel: 28 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Farbe: Silber-matt
  • Material: Aluminium Druckguß / Glas
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 140,00∕ 401,00∕ 330,00mm
  • Gewicht: 5,206 kg
  • Schutzklasse: I
  • IP-Schutzart: IP20
  • klar / transparent
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: dreh-schwenkbar
  • Netzgerät: inkl. KVG
  • Anschlußmöglichkeit: Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko Light
000382
ab € 125,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.