Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa® LED Glas-Röhre T8 für KVG / VVG, G13, Länge 90cm, mit Starter, 15W 3000K 1500lm 300°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa® LED Glas-Röhre T8 für KVG / VVG, G13, Länge 90cm, mit Starter, 15W 3000K 1500lm 300°
Blulaxa® LED Glas-Röhre T8 für KVG / VVG, G13, Länge 90cm, mit Starter, 15W 3000K 1500lm 300°
Blulaxa® LED Glas-Röhre T8 für KVG / VVG, G13, Länge 90cm, mit Starter, 15W 3000K 1500lm 300°
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48741
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48741
EAN/GTIN:
     4260293197948
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Blulaxa® LED Glas-Röhre T8 für KVG / VVG, G13, Länge 90cm, mit Starter, 15W 3000K 1500lm 300°

  • Umgebungstemperatur: -20 - +40°C
  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: BLU-48741
  • Zubehör: LED-Starter
  • Sofort voller, homogener Lichtstrom ohne Flackern.
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff / Glas
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L: 90 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / Glas matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: Röhrenlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 30 W
  • Ersetzt klassische 30W Leuchtstofflampen mit T8 Durchmesser bei deutlich reduziertem Verbrauch.
  • Einfacher und schneller 1-zu-1-Austausch bisheriger Leuchtmittel dank integriertem LED-Starter und G13 Sockel.
  • Lange Lebensdauer, hohe Schaltfestigkeit.
  • Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber).
  • Farbkonsistenz <6 SDCM.
  • Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 380-780nm.
  • ACHTUNG: NICHT für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) geeignet! NUR in Leuchten mit KVG/VVG verwenden!
  • Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe wird die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung der Beleuchtungsanlage von der Bauart der Anlage bestimmt.
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 819311
  • Produktart: LED Röhre T8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,86*
€ 4,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,95*
€ 6,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,65*
€ 15,79*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 13,04*
€ 18,91*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536591
ab € 2,85*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537666
ab € 4,52*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537667
ab € 5,71*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536594
ab € 3,96*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537665
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.