Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Glas Röhre KVG / VVG 24W, 300°, G13, 150cm, inklusive Starter, kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Glas Röhre KVG / VVG 24W, 300°, G13, 150cm, inklusive Starter, kaltweiß
Blulaxa LED Glas Röhre KVG / VVG 24W, 300°, G13, 150cm, inklusive Starter, kaltweiß
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48366
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48366
EAN/GTIN:
     4260293196545
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Blulaxa LED Glas Röhre KVG / VVG 24W, 300°, G13, 150cm, inklusive Starter, kaltweiß

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Artikelnummer: BLU-48366
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Größe: Ø: 150 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 819338
  • Produktart: LED Röhre T8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,92*
€ 6,92*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,71*
€ 8,37*
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 9,04*
6 Tage
44
€ 6,99*
ab € 19,29*
€ 27,31*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537664
ab € 2,85*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536596
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.