Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 150cm, 24W 4000K 2550lm 300°, inkl. Starter, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 150cm, 24W 4000K 2550lm 300°, inkl. Starter, schaltbar
LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 150cm, 24W 4000K 2550lm 300°, inkl. Starter, schaltbar
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48365
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48365
EAN/GTIN:
     4260293196538
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Glas-Röhre T8 für KVG/VVG, G13, 150cm, 24W 4000K 2550lm 300°, inkl. Starter, schaltbar

  • Produktart: LED Röhre T8
  • EPREL Nr.: 819336
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtausbeute: 106 lm/W
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 2450 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Zubehör: Starter incl
  • Zubehör: Bedienungsanleitung incl
  • Größe: Rohr -Ø: 2.6 cm
  • Größe: Ø: 150,00cm
  • Artikelnummer: BLU-48365
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Blulaxa
  • Gewicht: 0.23 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet, Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Farbe: matt
  • Farbe: weiß
  • Material: Glas
  • Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lampentyp: Röhrenlampe, Retrofit
  • Effiziente LED Röhrenlampe: > 100 Lumen pro Watt.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hohe Kostenersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren.
  • Gleichmäßig homogene, blendfreie Rundum-Lichtverteilung: 300° Ausstrahlungswinkel.
  • Sofort voller Lichtrom, ohne Flackern.
  • Glastechnik-Konstruktion: kein Durchhängen der Röhre.
  • Geringe Wärmebildung.
  • Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber), kein UV-Schutz benötigt.
  • Lange Lebensdauer (25.000 Stunden, L70B50), schaltfest (50.000 Schaltzyklen).
  • Farbkonsistenz (MacAdam): <6 SDCM
  • Flimmer-Messgröße (PstLM): 1,0
  • Stroboskop-Effekt (SVM): 0,4
  • Lieferung inkl. Blindstarter für 1:1 Austausch in Leuchten mit KVG / VVG.
  • Einfacher und schneller 1-zu-1-Austausch bisheriger Leuchtmittel, geringe Wartungskosten durch lange Intervalle.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,92*
€ 6,92*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 5,64*
€ 8,31*
5
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 15,40*
6 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 25,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49656
ab € 14,31*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48195
ab € 2,84*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536595
ab € 4,50*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537667
ab € 5,70*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536598
ab € 5,72*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536601
ab € 9,88*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536594
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.