Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Filament Glühfaden Lampe Birnenform RETRO klar, 300°, E27, warmweiß, Glas, 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Filament Glühfaden Lampe Birnenform RETRO klar, 300°, E27, warmweiß, Glas, 4W
Blulaxa LED Filament Glühfaden Lampe Birnenform RETRO klar, 300°, E27, warmweiß, Glas, 4W
Blulaxa LED Filament Glühfaden Lampe Birnenform RETRO klar, 300°, E27, warmweiß, Glas, 4W
Artikel-Nr.:
     911-BLU-47981
Hersteller:
     HWH
Herst.-Nr.:
     BLU-47981
EAN/GTIN:
     4260293196231
Suchbegriffe:
Birnenlampe
E27 Sockel
LED Birne
LED Birnenform

Blulaxa LED Filament Glühfaden Lampe Birnenform RETRO klar, 300°, E27, warmweiß, Glas, 4W

  • Artikelnummer: BLU-47981
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Blulaxa
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A++
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Garantielaufzeit: 2 Jahre
  • Garantiebedingungen des Herstellers: https://www.hwh-electronic.com/garantiebedingungen
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Größe: Ø∕ L: 6,00∕ 10,60cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
ab € 1,89*
€ 2,61*
9 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 2,14*
€ 2,90*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG