Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Taschenlampe 5W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, abnehmbare Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Taschenlampe 5W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, abnehmbare Handschlaufe
Blulaxa LED Taschenlampe 5W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, abnehmbare Handschlaufe
Artikel-Nr.:
     911-BLU-47574
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47574
EAN/GTIN:
     4260293194787
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
blulaxa taschenlampe

Blulaxa LED Taschenlampe 5W, kaltweiß, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, abnehmbare Handschlaufe

  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Marke: Blulaxa
  • Artikelnummer: BLU-47574
  • Größe: Ø∕ L: 3,2∕ 10,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • 3x AAA Batterien nicht im Lieferumfang
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 230 lm
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • IP-Schutzart: IPX6
  • robuster Druckschalter, hochwertiges Design
  • Produktart: Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,69*
€ 6,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,55*
€ 8,27*
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 11,20*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 17,99*
€ 25,46*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537246
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.