Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Linienlampe Linestra, 5W, 270°, S14D, warmweiß, 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Linienlampe Linestra, 5W, 270°, S14D, warmweiß, 30cm
Blulaxa LED Linienlampe Linestra, 5W, 270°, S14D, warmweiß, 30cm
Artikel-Nr.:
     911-BLU-47518
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47518
EAN/GTIN:
     4260293194626
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Blulaxa LED Linienlampe Linestra, 5W, 270°, S14D, warmweiß, 30cm

  • Produktart: Linienlampe S14d
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Blulaxa
  • Artikelnummer: BLU-47518
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S14d
  • Ausstrahlungswinkel: 270 °
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 30 cm
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 819391
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,82*
€ 6,82*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 8,24*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 27,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537261
ab € 4,95*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537262
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.