Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 9,5W, 260°, E27, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 9,5W, 260°, E27, neutralweiß
Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 9,5W, 260°, E27, neutralweiß
Artikel-Nr.:
     911-BLU-47389
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47389
EAN/GTIN:
     4260293192769
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Blulaxa LED Lampe Birnenform SMD Essential, 9,5W, 260°, E27, neutralweiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Blulaxa
  • Artikelnummer: BLU-47389
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 624634
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • Ausstrahlungswinkel: 260 °
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 6,00∕ 10,80cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 1,76*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,47*
10
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,19*
€ 5,05*
1
€ 9,80*
ab € 4,35*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.