Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENA LED Deckenleuchte, 150cm, weiß, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BENA LED Deckenleuchte, 150cm, weiß, 4000K
BENA LED Deckenleuchte, 150cm, weiß, 4000K
BENA LED Deckenleuchte, 150cm, weiß, 4000K
BENA LED Deckenleuchte, 150cm, weiß, 4000K
BENA LED Deckenleuchte, 150cm, weiß, 4000K
BENA LED Deckenleuchte, 150cm, weiß, 4000K
BENA LED Deckenleuchte, 150cm, weiß, 4000K
Artikel-Nr.:
     911-631349
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     631349
EAN/GTIN:
     4024163177146
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

BENA LED Deckenleuchte, 150cm, weiß, 4000K

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Nennstrom: 700 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Lichtstrom: 4600 lm
  • EPREL Nr.: 916368
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 38 W
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 150∕ 6,5∕ 7,4 cm
  • Farbe: weiß
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Artikelnummer: 631349
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Stahl
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,30*
€ 51,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 48,46*
€ 63,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,49*
€ 133,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,26*
€ 139,11*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 214,75*
€ 260,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
631347
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.