Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RADIUM LED-Röhre T8 Tube für KVG RL-T8 58, 19Watt, Sockel G13, Lichtfarbe 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADIUM LED-Röhre T8 Tube für KVG RL-T8 58, 19Watt, Sockel G13, Lichtfarbe 840
RADIUM LED-Röhre T8 Tube für KVG RL-T8 58, 19Watt, Sockel G13, Lichtfarbe 840
RADIUM LED-Röhre T8 Tube für KVG RL-T8 58, 19Watt, Sockel G13, Lichtfarbe 840
Artikel-Nr.:
     911-43219153
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43219153
EAN/GTIN:
     4008597191534
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

RADIUM LED-Röhre T8 Tube für KVG RL-T8 58, 19Watt, Sockel G13, Lichtfarbe 840

  • Artikelnummer: 43219153
  • Hersteller-Bestellzeichen: RL-T8 58 19W/840/G13
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Radium
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A+
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Ausstrahlungswinkel: 190 °
  • Lichtfarbe: 840
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Nennstrom: 78 mA
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >= 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
  • Größe: Ø∕ L: 2,60∕ 9,00cm
  • Gewicht: 2,912 kg
  • Nur für den Betrieb in Einzelschaltung geeignet.
  • Zündzeit: < 0,5 s
  • Anlaufzeit = min. 60% Lichtstrom erreicht: < 0,5 s
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
1
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 8,62*
1
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 9,48*
10
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 9,58*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
43219152
ab € 5,51*
Ähnlich
Radium
43219151
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.