Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Notleuchte P-LIGHT AREAL LED, 2xLED, 6000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Notleuchte P-LIGHT AREAL LED, 2xLED, 6000K, weiß
LED Notleuchte P-LIGHT AREAL LED, 2xLED, 6000K, weiß
LED Notleuchte P-LIGHT AREAL LED, 2xLED, 6000K, weiß
Artikel-Nr.:
     911-240004
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     240004
EAN/GTIN:
     4024163162944
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Notleuchte P-LIGHT AREAL LED, 2xLED, 6000K, weiß

  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Artikelnummer: 240004
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Form Leuchte: eckig
  • Leuchtentyp: Notleuchte
  • Lampentyp: LED
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Lichtstrom: 100 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >70 Ra
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff PC
  • Größe: B∕ H∕ T: 37,50∕ 17,60∕ 7,30cm
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Montageart: Decke Aufbau / Wand Aufbau
  • Einsatzbereich: Wand, Decke
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP65
  • Systemleistung: 6,5W
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Lichtaustritt: einstrahlig.
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Zur Verwendung als Notbeleuchtung.
  • Auto Test Funktion
  • Notbetrieb über Akku: 3 Std.
  • Mit optional erhältlichen Piktogrammen auch als Nothinweisleuchte verwendbar.
  • Erkennungsweite: 30m.
  • Es werden zwei Akkumulatoren benötigt.
  • Zubehör: Ni-Mh Akku 2x3,6V 1.0Ah (Art.-Nr. 240022) incl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,17*
€ 56,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,39*
€ 69,44*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,99*
€ 101,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,28*
€ 112,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,24*
€ 117,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
240009
ab € 5,55*
Zubehör
SLV
240010
ab € 3,59*
Zubehör
SLV
240022
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.