Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED HV Außenleuchte, rund, Edelstahl 316, 40°, 5W, PowerLED, 3000K, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED HV Außenleuchte, rund, Edelstahl 316, 40°, 5W, PowerLED, 3000K, IP67
LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED HV Außenleuchte, rund, Edelstahl 316, 40°, 5W, PowerLED, 3000K, IP67
LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED HV Außenleuchte, rund, Edelstahl 316, 40°, 5W, PowerLED, 3000K, IP67
Artikel-Nr.:
     911-233520
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233520
EAN/GTIN:
     4024163145527
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED HV Außenleuchte, rund, Edelstahl 316, 40°, 5W, PowerLED, 3000K, IP67

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Gewichtbelastbarkeit: 1 kg
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmittel: PowerLED (3 Stk.), 5W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lampentyp: LED
  • Schutzklasse: 1
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 5 Joule
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8,2 cm
  • Einbautiefe: 10,2 cm
  • Hitzeentwicklung: 44,8 °C
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • EPREL Nr.: 916428
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: edelstahl gebürstet
  • Größe: L: 1,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Artikelnummer: 233520
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Treiber incl
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Material: Edelstahl
  • Größe: Ø∕ T: 9,2∕ 0,4 cm
  • Netzanschlussleitung: offenes Kabelende
  • Größe: Ø∕ T: 9,2∕ 9,4 cm
  • Blende: Edelstahl 316
  • Premium LED
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 81,73*
€ 102,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,53*
€ 110,26*
€ 8,50*
ab € 118,20*
€ 118,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,40*
€ 123,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,60*
€ 128,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.