Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte MYRA SPOT DOUBLE, IP44, 2-fllammig, 2x GU10 LED max. 4.5W, dreh- und neigbar, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Stehleuchte MYRA SPOT DOUBLE, IP44, 2-fllammig, 2x GU10 LED max. 4.5W, dreh- und neigbar, Anthrazit
Outdoor Stehleuchte MYRA SPOT DOUBLE, IP44, 2-fllammig, 2x GU10 LED max. 4.5W, dreh- und neigbar, Anthrazit
Outdoor Stehleuchte MYRA SPOT DOUBLE, IP44, 2-fllammig, 2x GU10 LED max. 4.5W, dreh- und neigbar, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-233185
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233185
EAN/GTIN:
     4024163140409
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LEDs mit Stecksockel

Outdoor Stehleuchte MYRA SPOT DOUBLE, IP44, 2-fllammig, 2x GU10 LED max. 4.5W, dreh- und neigbar, Anthrazit

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Größe: ohne Montagefuß-B∕ H∕ T: 25∕ 30,5∕ 8 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: SLV
  • Lichtverteilung: direkt
  • Zweiflammiger, dreh- und neigbarer Strahler aus der Outdoor Serie MYRA.
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51 LED, max. 50W (max. Ø / L: 5 / 5,7cm)
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR51
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,111 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: anthrazit
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 233185
  • Drehbereich: 340 °
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Betonanker excl
  • Zubehör: Leuchtenfuß excl
  • Größe: Kopf-Ø∕ T: 7∕ 8 cm
  • Der Lichtkegel kann separat für jeden Spot durch Drehen und Neigen in die gewünschte Position gelenkt werden.
  • Material: Glas
  • Zubehör: Verlängerungsarm excl
  • Die Leuchte kann durch max. 2 Verlängerungsrohre erhöht werden.
  • Stabile Fertigung aus Aluminium und Glas.
  • Zubehör: Glas incl
  • IP55 geschützt gegen das Eindringen von Nässe und Fremdkörpern. IK02 Basis-Schutz vor Vandalismus.
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Reflektorlampen. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung: Anschlusskabel mit offenem Ende.
  • Leuchtentyp: Standleuchte, Spießleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 69,86*
€ 86,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,62*
€ 93,43*
€ 5,46*
ab € 81,56*
€ 100,86*
€ 8,50*
ab € 101,40*
€ 101,40*
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 104,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
228712
ab € 26,26*
Zubehör
SLV
228752
ab € 2,70*
Zubehör
SLV
233145
ab € 11,11*
Zubehör
SLV
233165
ab € 11,06*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.