Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspiess für LIGHT PIPE Außenleuchte Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspiess für LIGHT PIPE Außenleuchte Edelstahl
Erdspiess für LIGHT PIPE Außenleuchte Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-232219
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232219
EAN/GTIN:
     4024163119009
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspiess für LIGHT PIPE Außenleuchte Edelstahl

  • Größe: Ø: 18 cm
  • Marke: SLV
  • Gewicht: 0,72 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Artikelnummer: 232219
Weitere Suchbegriffe: erdspieß für pollerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,81*
€ 14,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,03*
€ 20,42*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.