Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 30 cm
Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 30 cm
Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 30 cm
Artikel-Nr.:
     911-231215
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231215
EAN/GTIN:
     4024163097611
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Außenleuchte GRAFIT Stehleuchte, E27, IP44, anthrazit, höhe 30 cm

  • Maximale Lampenwattage: 11
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel: Leuchtmittel bis max. Durchmesser/Länge: 6/11,5 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 231215
  • Größe: L∕ B: 12∕ 12 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Einsatzbereich: Boden
  • Der Leuchtenschirme der GRAFIT Leuchte ist satiniert und in Rauchglasoptik
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Farbe: anthrazit
  • Material: Kunststoff
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 30 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,99*
€ 44,72*
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 48,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,84*
€ 48,42*
€ 5,46*
ab € 36,70*
€ 49,59*
Frei Haus
ab € 37,40*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,05*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,64*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
Zubehör
SLV
228754
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.