Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte RUSTY® SQUARE 70, IP55, E27 TC-DSE, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Stehleuchte RUSTY® SQUARE 70, IP55, E27 TC-DSE, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
Outdoor Stehleuchte RUSTY® SQUARE 70, IP55, E27 TC-DSE, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm
Artikel-Nr.:
     911-229421
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229421
EAN/GTIN:
     4024163101417
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Outdoor Stehleuchte RUSTY® SQUARE 70, IP55, E27 TC-DSE, FeCSi-Stahl gerostet, 70cm

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 17∕ 71∕ 17 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: rost
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 16,998 kg
  • IP-Schutzart: IP55
  • Kolbenform: T38
  • Lampentyp: Stablampe T38
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: E27 T38, max. 11W (max. Ø / L: 4.8cm / 13.9cm)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Verbindungsbox (exkl.)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Besondere, eckige Stehleuchte für den Außenbereich mit doppelt-asyymetrischen Lichtaustritt.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: 229421
  • Größe: Leuchtenkörper-B∕ H∕ T: 12∕ 70∕ 12 cm
  • Material: Stahl
  • Gehäuse mit Oberfläche aus gerostetem FeCSi-Stahl.
    Durch die gerostete Oberfläche werden weitere Korrosionen der Leuchte verhindert - und einzigartige optische Effekte erzeugt.
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Größe: Sockel-B∕ H∕ T: 17∕ 1∕ 17 cm
  • Jede Leuchte ist ein Unikat.
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Größe: Leuchtmittel max.-Ø∕ L: 4,8∕ 13,9 cm
  • IP55 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel in T38 Stabform.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Blendfreie Abstrahlung zur Seite.
  • Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen.
  • Auch erhältlich als Version mit integriertem LED Modul.
  • Weitere Artikel der Serie RUSTY erhältlich.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 148,70*
€ 175,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,10*
€ 189,87*
Frei Haus
ab € 174,15*
€ 204,46*
Frei Haus
ab € 179,41*
€ 210,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,31*
€ 213,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,50*
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,76*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,24*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.