Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BIG NAILS WANDLEUCHTE Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG NAILS WANDLEUCHTE Edelstahl
BIG NAILS WANDLEUCHTE Edelstahl
BIG NAILS WANDLEUCHTE Edelstahl
BIG NAILS WANDLEUCHTE Edelstahl
BIG NAILS WANDLEUCHTE Edelstahl
BIG NAILS WANDLEUCHTE Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-229182
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229182
EAN/GTIN:
     4024163115919
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Wandfluter
Wandlampe
Wandleuchten

BIG NAILS WANDLEUCHTE Edelstahl

  • Artikelnummer: 229182
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - A
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27, 1 x 15W max
  • Farbe: Edelstahl
  • Größe: Leuchte-Ø∕ Leuchte-L: 4,5cm∕ 17cm
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2018" auf Seite: 775
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: 44
  • E27/Ernergiesparlampe bis max. Durchmesser/Länge: 4,5cm/17cm
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
ab € 63,02*
€ 68,17*
€ 5,00*
ab € 87,31*
€ 87,31*
10 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 79,22*
€ 88,87*
€ 4,00*
ab € 83,49*
€ 89,08*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
508211
ab € 4,93*
Zubehör
SLV
551532
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG