Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPA MUSHROOM 75, Outdoor Stehleuchte, Höhe 75cm, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPA MUSHROOM 75, Outdoor Stehleuchte, Höhe 75cm, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit
ALPA MUSHROOM 75, Outdoor Stehleuchte, Höhe 75cm, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-228945
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228945
EAN/GTIN:
     4024163098212
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...

ALPA MUSHROOM 75, Outdoor Stehleuchte, Höhe 75cm, IP55, E27 max. 24W, Anthrazit

  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 75 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: EnergySaver bis max. Durchmesser/Länge: 5,2/16 cm.
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Boden
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: IP55
  • Schutzklasse: 2
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Zubehör: Schrauben excl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 228945
  • Gewicht: 2 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Leuchtentyp: Aussenleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,67*
€ 82,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,16*
€ 89,81*
€ 8,50*
ab € 96,60*
€ 96,60*
€ 5,46*
ab € 77,82*
€ 96,97*
Frei Haus
ab € 81,01*
€ 100,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228712
ab € 26,52*
Zubehör
SLV
228722
ab € 23,83*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,50*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,24*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.