Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß silber-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß silber-grau
Erdspieß silber-grau
Artikel-Nr.:
     911-228722
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228722
EAN/GTIN:
     4024163071932
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß silber-grau

  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: silbergrau
  • Material: Edelstahl
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Artikelnummer: 228722
  • Einsatzbereich: Boden
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Produktart: Erdspieß
  • Für Alpa II ,Belpa II, Myra & Ova Standleuchten
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 37 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,83*
€ 32,50*
€ 8,50*
ab € 34,80*
€ 34,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,93*
€ 35,14*
€ 5,46*
ab € 28,07*
€ 37,68*
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 38,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228945
ab € 66,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.