Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß Stahl, Höhe 50cm, für Standleuchten Trust / Nails / Big Nails / Big Nails Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß Stahl, Höhe 50cm, für Standleuchten Trust / Nails / Big Nails / Big Nails Plus
Erdspieß Stahl, Höhe 50cm, für Standleuchten Trust / Nails / Big Nails / Big Nails Plus
Artikel-Nr.:
     911-227922
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227922
EAN/GTIN:
     4024163066211
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß Stahl, Höhe 50cm, für Standleuchten Trust / Nails / Big Nails / Big Nails Plus

  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: 227922
  • Für die einfache Befestigung der Außen-Standleuchten der Serien Trust, Grafit, Nails, Big Nails und Big Nails Plus.
  • Produktart: Erdspieß für
  • Montageart: Einbau Montage
  • Gewicht: 0,965 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 50 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Stahl
  • Material: Stahl
  • Auch geeignet für den Outdoor 4-fach-Stromverteiler Energie Pack (Art.Nr 227000).
  • Größe: Ø∕ B: 1∕ 8,6 cm
  • Größe: Ø∕ B: 0,6∕ 7,4 cm
  • Passende Bohrungen zur Befestigung der Leuchte mit unterschiedlichen Durchmesser und Abständen.
  • Mittig liegende Öffnung Ø 2cm für die Kabeldurchführung vom Boden in die Leuchte.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,98*
€ 30,32*
€ 8,50*
ab € 31,80*
€ 31,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,72*
€ 32,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,78*
€ 36,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,87*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.