Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom
SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom
SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom
SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom
SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom
SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom
SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom
SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom
SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom
Artikel-Nr.:
     911-186462
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186462
EAN/GTIN:
     4024163092814
Suchbegriffe:
Kardanische Leuchte
Seilsysteme 12V
kardanische leuchte chrom
slv kardanische leuchte

SEILLEUCHTE QRB mit Abgreifklemmen chrom

  • Artikelnummer: 186462
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: QRB111, 1 x 50W max
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Farbe: Chrom
  • Größe: Kopf-Ø: 14cm
  • Gewicht: 0,114 kg
  • max. Seilabstand: 15,5 cm
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_306
  • Schutzklasse: 3
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
€ 16,33*
€ 5,00*
€ 20,92*
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 18,40*
€ 21,74*
8 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 25,54*
€ 28,55*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
543208
ab € 4,32*
Zubehör
SLV
543524
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG