Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

2 Stück Deckenumlenker, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Stück Deckenumlenker, chrom
2 Stück Deckenumlenker, chrom
Artikel-Nr.:
     911-186342
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186342
EAN/GTIN:
     4024163054683
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v slv

2 Stück Deckenumlenker, chrom

  • Artikelnummer: 186342
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Farbe: Chrom
  • Größe: Fuß-Ø∕ L: 5,00∕ 16,20cm
  • Gewicht: 0,37 kg
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_309
  • Zubehör: Schrauben incl
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
€ 10,87*
12 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 12,35*
€ 14,53*
€ 5,00*
€ 15,04*
10 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 17,30*
€ 19,12*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
20 Meter Niedervolt-Seil, isoliertes 12 Volt Seil für Seilsysteme 4 mm², 20 Meter Rolle
k.A.
799118
ab € 19,06*
Zubehör
20 Meter Niedervolt-Seil, isoliertes 12 Volt Seil für Seilsysteme 6 mm², 20 Meter Rolle
k.A.
799119
ab € 27,25*
Zubehör
Seil, 4 mm² 100 Meter Rolle, isoliert
SLV
139004
ab € 80,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG