Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Deckeneinbauleuchte 15W LED DOWNLIGHT, weisser Rahmen, warmweiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Leuchten
Lager 911
Artikel-Nr.:
911-160402
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
160402
EAN/GTIN:
4024163090926
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckeneinbauleuchte 15W LED DOWNLIGHT, weisser Rahmen, warmweiss
Artikelnummer:
160402
Abgabemenge:
1 Stück
Produkt ist im Katalog "KS Commercial Lighting LED" auf Seite:
39
Konstantstrom:
1200mA V=
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Marke:
F.N.
Leuchtmittel:
FlächenLED 15W
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium/Stahl
Einbautiefe:
15 cm
Einbauöffnung Kreis Ø:
15,5 cm
Größe:
Leuchten-Ø∕ H: 17,50∕ 14,00cm
Gewicht:
0,7 kg
Einsatzbereich:
Decke
Produkt ist im Katalog auf Seite:
KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_378
Schutzklasse:
3
Einsatzraum:
Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 35mm geeignet
Beim Anschluß mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten.
Zubehör:
FlächenLED incl
Zubehör:
LED Konverter excl
... >
Lager 911
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten LED
... >
Lager 911
>
Objektbeleuchtung
>
Einbauleuchten
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchte 230V
,
Einbauleuchte LED
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED-Einbauleuchten
,
downlight led 15w
,
deckeneinbaulampe weiß
,
deckeneinbaulampen glas
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 5,00*
–
€ 81,36*
Lager 254
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 92,96*
€ 103,71*
Lager 440
€ 5,00*
–
€ 108,40*
Lager 102
8 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 139,30*
€ 148,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Treiber, 15W, 1200mA
SLV
464210
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG