Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau
Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau
Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau
Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau
Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau
Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau
Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau
Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau
Artikel-Nr.:
     911-157414
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     157414
EAN/GTIN:
     4024163106313
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckenleuchten Outdoor

Spiegelleuchte L-LINE 60 silber-grau

  • Artikelnummer: 157414
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
  • Leuchtmittel: T5 Leuchtstofflampe, 1 x 24W max
  • Farbe: silber-grau
  • Material: aluminium
  • Größe: Freiraummaße-L/ B/ H: 60/ 3,5/ 3,5cm; Aussenmaße-L/ B/ H: 60/ 7/ 7cm
  • Gewicht: 1,0 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_200
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: 43
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Zubehör: Elektronisches Vorschaltgerät incl
    Leuchtmittel excl.
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
€ 97,74*
€ 6,90*
ab € 95,75*
€ 106,76*
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 111,34*
€ 123,89*
€ 5,00*
€ 125,21*
7 Tage
k.A.
€ 4,16*
ab € 125,63*
€ 139,64*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram Leuchtstofflampe FQ G5 24 W/860
Osram
Osram0591629
ab € 2,50*
Sonstiges
Osram Leuchtstofflampe FQ G5 830 24W
Osram
Osram0591667
ab € 2,77*
Sonstiges
Osram Leuchtstofflampe FQ G5 840 24W
Osram
Osram0591643
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG