Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß
Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß
Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß
Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß
Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß
Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß
Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß
Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-151801
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151801
EAN/GTIN:
     4024163125864
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte ENOLA_B UP/DOWN, IP20, Höhe 22cm, 2x GU10 QPAR51 max. 50W, Aluminium, Weiß

  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Wandleuchte
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kolbenform: PAR51
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,8∕ 22∕ 8,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Gewicht: 0,57 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: 2x GU10 / QPAR51, max. 50W bis max. Länge: 8,5cm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 151801
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Material: Stahl
  • Größe: Ø: 6,8 cm
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,68*
€ 51,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,93*
€ 55,22*
€ 8,50*
ab € 56,40*
€ 56,40*
€ 5,46*
ab € 45,48*
€ 58,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,66*
€ 61,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
151840
ab € 3,72*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.