Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED BILDERLEUCHTE STRIP antik-messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED BILDERLEUCHTE STRIP antik-messing
LED BILDERLEUCHTE STRIP antik-messing
Artikel-Nr.:
     911-146663
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146663
EAN/GTIN:
     4024163117029
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Bilderleuchte
Deckenanbauleuchte
Wandlampe

LED BILDERLEUCHTE STRIP antik-messing

  • Artikelnummer: 146663
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: LED, 1 x 2W max
  • Farbe: antik-messing
  • Material: Stahl
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Größe: Leuchte-B∕ Leuchte-H∕ Leuchte-T: 35cm∕ 5,5cm∕ 22cm
  • Größe: Rosette-L∕ Rosette-B∕ Rosette-H: 17cm∕ 3cm∕ 5,5cm
  • Größe: Stab-L: 15cm
  • Gewicht: 0,65 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Die Angabe des Schwenkbereiches gilt für den Stab und den Kopf.
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Zubehör: LED Strip excl.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
€ 54,06*
€ 5,00*
€ 74,79*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG