Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tischleuchte PICOSI DESK LED, 6W, warm-weiss silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte PICOSI DESK LED, 6W, warm-weiss silbergrau
Tischleuchte PICOSI DESK LED, 6W, warm-weiss silbergrau
Tischleuchte PICOSI DESK LED, 6W, warm-weiss silbergrau
Tischleuchte PICOSI DESK LED, 6W, warm-weiss silbergrau
Tischleuchte PICOSI DESK LED, 6W, warm-weiss silbergrau
Tischleuchte PICOSI DESK LED, 6W, warm-weiss silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-146074
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146074
EAN/GTIN:
     4024163108553
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte PICOSI DESK LED, 6W, warm-weiss silbergrau

  • Artikelnummer: 146074
  • Marke: F.N.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmittel: PowerLED
  • Farbe: silbergrau
  • Material: Aluminium/Stahl
  • Schwenkbereich: 45 °
  • Drehbereich: 60 °
  • Größe: Netzkabel-L: 2,00m
  • Größe: Stab-L: 52,00cm
  • Größe: Kopf-L∕ B∕ H: 20,00∕ 6,50∕ 1,20cm
  • Gewicht: 2
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_48
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Zubehör: Schalter im Leuchtenkopf incl
  • Zubehör: LED incl
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
€ 97,74*
14 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 111,34*
€ 123,89*
€ 5,00*
€ 125,21*
8 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 156,40*
€ 167,00*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG