Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer
1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer
1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer
1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer
1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer
1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer
1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer
1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer
1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer
Artikel-Nr.:
     911-144019
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     144019
EAN/GTIN:
     4024163159135
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig

1-Phasen Strahler LIGHT EYE® 90, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Kupfer

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 12,2∕ 8,9∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Artikelnummer: 144019
  • Drehbereich: 350 °
  • Farbe: Kupfer
  • Material: Stahl
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 0,205 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: PAR51
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51 Reflektorlampe, max. 50W,
    max. Länge 6,7cm / max. Ø 5cm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 1-Phasen Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Steckertyp: Adapter
  • Kugelförmiger 1-Phasen-Schienenstrahler aus der Serie LIGHT EYE® mit schwarzem Adapter.
  • Größe: Kopf-Ø: 8,9 cm
  • Zubehör: Dekoring excl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Optional sind Dekoringe in weiß, schwarz oder Chrom erhältlich.
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlwinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Leuchtentyp: Strahler
Weitere Suchbegriffe: 1-phasen schienensystem-strahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,22*
€ 52,75*
€ 8,50*
ab € 57,00*
€ 57,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,77*
€ 63,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,06*
€ 65,91*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,73*
€ 119,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.