Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Leuchte COMET Glas teilsatiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchte COMET Glas teilsatiniert
Leuchte COMET Glas teilsatiniert
Artikel-Nr.:
     911-139230
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139230
EAN/GTIN:
     4024163099547
Suchbegriffe:
Schienensysteme 12V
Seilsysteme 12V
slv schienensystem 12v

Leuchte COMET Glas teilsatiniert

  • Artikelnummer: 139230
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: MR16, 1 x 50W max
  • Material: Aluminium/Glas
  • Größe: Ø / H: 6/ 13cm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • max. Seilabstand: 10 cm
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_306
  • Schutzklasse: 3
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 5,00*
€ 10,87*
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 12,49*
12 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 12,35*
€ 14,51*
€ 5,00*
€ 15,04*
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 17,30*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaltlichtspiegellampe MR16 EXZ 50 Watt 25º
SLV
535527
ab € 1,04*
Zubehör
Kaltlichtspiegellampe MR16 FNV 50 Watt 55°
SLV
535560
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG