Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-132690
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132690
EAN/GTIN:
     4024163173841
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte FITU PD, E27, Länge 9.1cm, Pendel 500cm, mit offenem Kabelende, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Zubehör: Hochvolt-Adapter excl
  • Artikelnummer: 132690
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß, Alu gebürstet Soft Gold, Farngrün und Weinrot erhältlich.
  • Kolbenform: A60
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 4,4∕ 9,1 cm
  • Pendellänge (kürzbar): 500 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmittel: A60
  • Material: Aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Zubehör: Hochvolt-Stromschiene excl
  • Teil der MIX & MATCH Serie FITU, zahlreiche stimmige Kombinationen mit weiteren FITU Leuchten möglich.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Textil
  • Zubehör: Rosette excl
  • Passend für unterschiedlichste Einsrichtungsstile.
  • Zubehör: Schirm excl
  • Besonders effektvoll mit dekorativen Leuchtmitteln.
  • Geeignet für LED Leuchtmittel.
  • Konzipiert für die Verwendung mit einer FITU Rosette.
  • Alternativ ist die Verwendung an Hochvolt-Stromschienen mittels Adapter möglich.
  • Mit offenem Kabelende.
  • Das Anschlusskabel ist bei Montage einkürzbar.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,73*
€ 33,67*
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 36,27*
€ 5,46*
ab € 29,03*
€ 38,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 29,49*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 4,29*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.