Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/Wandspot SPOT 79 230V weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-/Wandspot SPOT 79 230V weiß
Decken-/Wandspot SPOT 79 230V weiß
Decken-/Wandspot SPOT 79 230V weiß
Decken-/Wandspot SPOT 79 230V weiß
Decken-/Wandspot SPOT 79 230V weiß
Artikel-Nr.:
     911-132021
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132021
EAN/GTIN:
     4024163103411
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Decken-/Wandspot SPOT 79 230V weiß

  • Schwenkbereich: 180 °
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: B∕ H: 9,5∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spot
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Artikelnummer: 132021
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel: GU10, 1 x 50W max
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: H: 2,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,52*
€ 19,21*
€ 8,50*
ab € 19,65*
€ 19,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 20,76*
€ 5,46*
ab € 15,08*
€ 21,30*
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.