Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RADIUM Ralina-Set: Lampe und Fassungsleiste mit Schalter S14s weiß, mit 60 Watt Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADIUM Ralina-Set: Lampe und Fassungsleiste mit Schalter S14s weiß, mit 60 Watt Lampe
RADIUM Ralina-Set: Lampe und Fassungsleiste mit Schalter S14s weiß, mit 60 Watt Lampe
Artikel-Nr.:
     911-12710378
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     12710378
EAN/GTIN:
     4008597103780
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Linienlampe
Stabform
Taschenlampe

RADIUM Ralina-Set: Lampe und Fassungsleiste mit Schalter S14s weiß, mit 60 Watt Lampe

  • Artikelnummer: 12710378
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hersteller-Bestellzeichen: RAL2SET60W/230
  • Dimmbar: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S14s
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Marke: RADIUM
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): G
  • Abmessungen (max mm): b=510h=25
  • Farbe: weiße LED
  • Ralina-Set, Lampe und Fassungsleiste mit Schalter / Ralina Set, Lamp with fixture and switch / Ralina Set, Lampe avec douille et interrupteur
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, linienlampe 60w
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
€ 13,68*
1
€ 4,50*
ab € 12,21*
€ 14,62*
Lager 911
1
€ 5,00*
€ 14,82*
5
€ 5,95*
€ 16,90*
5
€ 6,90*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RADIUM Ralina-Set: Lampe und Fassungsleiste mit Schalter S14s weiß, mit 35 Watt Lampe
Radium
12710377
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG