Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 77 DL SET, Rund, 6.2W, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber und Clipfedern, Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 77 DL SET, Rund, 6.2W, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber und Clipfedern, Alu gebürstet
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 77 DL SET, Rund, 6.2W, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber und Clipfedern, Alu gebürstet
LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 77 DL SET, Rund, 6.2W, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber und Clipfedern, Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-113906
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113906
EAN/GTIN:
     4024163139069
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbaustrahler NEW TRIA 77 DL SET, Rund, 6.2W, COB LED, 3000K, 38°, inkl. Treiber und Clipfedern, Alu gebürstet

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 113906
  • Zubehör: Treiber incl
  • EPREL Nr.: 916451
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Größe: Ø∕ H: 9,3∕ 6,5 cm
  • Betriebsspannung: Niedervolt mit Spannungswandler für Hochvoltsysteme 230~/24~ V
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Einbautiefe: 6,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,7 cm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Materialstärke Decke: 20 mm max.
  • Lichtstrom: 525 lm
  • Leuchtmittel: 6,6W COB LED (inkl.)
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Leistungsaufnahme: 6,6 W
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,61*
€ 14,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,79*
€ 19,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,31*
€ 47,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,79*
€ 49,68*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,84*
€ 90,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.