Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konstantstrom-Treiber 700mA, 40W, TRIAC dimmbar (R/C), Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Konstantstrom-Treiber 700mA, 40W, TRIAC dimmbar (R/C), Weiß
LED Konstantstrom-Treiber 700mA, 40W, TRIAC dimmbar (R/C), Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1001114
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001114
EAN/GTIN:
     4024163194440
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Konstantstrom-Treiber 700mA, 40W, TRIAC dimmbar (R/C), Weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: SLV
  • Kabeldurchmesser: 0,75-1,5 mm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 200 kg
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 15,3∕ 6,7∕ 3 cm
  • Konstantstrom: 700 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Umgebungstemperatur -20°C bis 50°C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: 1001114
  • Leistung von 28W bis 39.9W
  • Spannung sek.: 40~57V
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Temperaturschutz: 110°
  • Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,94*
€ 24,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,66*
€ 33,47*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.