Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 120cm
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 120cm
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 120cm
APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 120cm
Artikel-Nr.:
     911-1000683
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000683
EAN/GTIN:
     4024163189750
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

APONI LED Outdoor Standleuchte, anthrazit, höhe 120cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ H: 7,2∕ 120 cm
  • Artikelnummer: 1000683
  • Dimmbar: nein
  • Marke: SLV
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • EPREL Nr.: 916573
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 440 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP65
  • Produktart: Wandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 131,99*
€ 159,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,75*
€ 171,67*
€ 5,95*
ab € 149,11*
€ 177,98*
Frei Haus
ab € 154,72*
€ 184,93*
€ 8,50*
ab € 192,00*
€ 192,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.