Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KINGSTON SecureDigital Card 32GB Class 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     909-PCS492417
Hersteller:
     Kingston
Herst.-Nr.:
     SD4/32GB
EAN/GTIN:
     740617135084
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
KINGSTON SecureDigital Card 32GB Class 4
Weitere Informationen:
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Temperaturbereich in Betrieb:
-25 - 85 °C
Eingangsspannung:
3.3 V
Gewicht:
2.3 g
Quelldatenblatt:
Icecat.biz
Garantie:
Lifetime
Plug&Play:
Ja
Bleiüberzug:
Gold
Modulkonfiguration:
(N/A) (N/A)
Rack-Einbau:
9-pin SecureDigital (SD)
Speicherspannung:
3.3 V V
Speicherlayout:
1 x 32768 MB
Registriert:
Nein
Übertragungsrate:
4 MB/s
Interner Speichertyp:
Flash
Formfaktor:
9-pin SecureDigital (SD)
Produktfarbe:
Black
Abmessungen (BxTxH):
24 x 32 x 2.1 mm
Schreibschutzschalter:
Ja
Flash Card Typ:
Secure Digital High-Capacity (SDHC)
Arbeitsspeicher (RAM):
32768 MB
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,50*
ab € 15,51*
€ 19,87*
pro Stück
€ 10,90*
ab € 15,60*
€ 19,98*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 20,56*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 16,20*
€ 20,72*
Lager 909
k.A.
pro Packung
€ 6,50*
ab € 16,72*
€ 21,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 909
Versand: Lager 909
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 909
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG