Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-161536 Herst.-Nr.: 161536 EAN/GTIN: 3700494327368 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh STORMIX BAS CAP S3 Top Leistung, top Preis – STORMIX BAS CAP S3 Zwei Qualitätsmerkmale, die ins Auge fallen – Preis und Leistung stimmen! Der robuste Sicherheitshalbschuh STORMIX BAS CAP S3 ist daher ein sicherer Vertreter für den Arbeitsplatz und angenehm für die Betriebskasse! Als tiefer geschnittenes Basismodell der beiden STORMIX-Varianten, verfügt dieser Schuh über vielschichtige Schutzaspekte und ein dynamisches Erscheinungsbild. Mit optisch klarer Linie aus schwarzem Rindnarbenleder und hellgrauen Kontrasten in Laufsohle und Ziernahtverläufen, passt er sich jeder Arbeitskleidung optimal an. Als gekonntes Detail glänzt die PU-getränkte Lederkappe an der Front. Speziell die kompakte aber schwungvolle Sohlenkonstruktion geht nicht den einfachen Weg, sondern zeigt sich als durchdachter „Doppeldecker”. Das 2-Schicht-PU-System aus hochwertigem Markenpolyurethan ist hart und langlebig in der Laufschichtbasis, jedoch traumhaft weich in der darüber liegenden Komfortzone – beschwingte und dennoch sichere Schritte am Arbeitsplatz! Sicherer Schritt und sicherer Tritt – mit garantierter Bodenhaftung! Ausrutschern auf schmierigen Böden beugt der robuste Sicherheitshalbschuh STORMIX BAS CAP S3 vor, das ausgeprägte Profil mit strukturierter Absatzform lässt Männer stets Halt und Haltung bewahren. Auch Autofahrten können „Lack und Leder” nichts anhaben – die auch im Fersenbereich ausgeprägte Sohlenlinie sorgt hier für komfortablen Schutz. Langlebiges Wohlbefinden im Innenleben? Kein Problem, für gute Fußbelüftung bei schweißtreibender Arbeit wird durch das Mesh-Innenfutter Sorge getragen, Verletzungsgefahren an Unter- und Vorderfuß werden durch Stahlkappe und Stahlsohle kompetent verhindert. Ein sicheres Klima für das gesunde Arbeitsklima! Sicherheit kann günstig sein. Komfort auch. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe gr. 36 s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Lemaitre, Stormix, low, S3, safetix, Halbschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,54* | € 28,88* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 24,56* | € 33,93* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,30* | € 55,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|