Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 908-139645 Herst.-Nr.: 139645 EAN/GTIN: 3237153561455 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel ICEBERG S3 Wolf im Webpelz - ICEBERG S3 Auch bei der Arbeit herrschen mal eisige Temperaturen – mit dem Sicherheitsstiefel ICEBERG S3 kommt jedoch keine frostige Stimmung auf! Hoch geschnitten bis zur Wade und komplett mit kuscheligem Webpelz gefüttert, sorgt dieser komfortable Sicherheitstiefel in vielfacher Hinsicht dafür, dass es Träger und Fuß so richtig warm ums Herz wird. Das schwarze Vollnarbenleder bietet einen wahrhaft glänzenden Auftritt und ist mit blauen Ziernähten abgesetzt. Hinter der gemütlichen Kuschelstimmung verbirgt sich jedoch geballte Kraft im Bereich Schutz und Komfort. Denn als „Wolf im Webpelz” zeigt der ICEBERG S3 drohenden Verletzungsgefahren, wie auch Schäden an Knochen und Gelenken, eisern die Zähne. „Eisern” ist er als komplett metallfreies Modell jedoch nur im übertragenen Sinne und kommt daher auch gerne in speziellen Sicherheitsbereichen, wie zum Beispiel Flughäfen, zum Einsatz. Die patentierte Sohlenform bringt als wirkliches Highlight Schwung und federleichte Flexibilität in die robuste Sicherheitszone! Mit ihrer Konkav-Wölbung lässt die spezielle Parabolic®-Sohle „HELIUM” Ermüdung und Knochenschmerzen in Vergessenheit geraten. Auf gewölbten Sohlen läuft sich's eben leichter! Das speziell konstruierte Dämpfungssystem absorbiert Stöße und sorgt selbst auf harten Industrieböden für federleichte Schritte mit neuartigem Laufgenuss. Im ICEBERG S3 ist es schön warm – und ganz schön sicher! Spitze Gegenstände von unten können die durchtrittsichere Gewebeeinlage „Fibre-LS” nicht durchdringen, Einschläge im Zehenbereich werden von der Polycarbonatkappe abgewehrt. Flexibel, federleicht, super sicher und traumhaft weich – ein sympathischer Garant für heiße Arbeitstage bei kalten Temperaturen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Iceberg, S3, helium, ParaBolic, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,27* | € 73,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,16* | € 85,37* | | | | Lager 908 | | | | | | € 9,90* | ab € 65,98* | € 85,76* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,67* | € 107,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 908 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 908 | | Versand: Lager 908 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 908 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|