Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sicherheitsschuh BREVA S3 Gr. 40
Menge:
Paar
Produktinformationen:
LEMAITRE
Lager 908
Artikel-Nr.:
908-135040
Hersteller:
Lemaitre
Herst.-Nr.:
135040
EAN/GTIN:
3237153567402
Suchbegriffe:
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatik-Schuhe
Schaft aus lebendig-natürlichem Fettleder. Die sinnvolle Nahtführung und der schwarze Spitzenschutz aus PU-beschichtetem Leder schützen den Schuh vor frühzeitigen Abrieb-Defekten. Ergonomisch ausgebildeter Polsterkragen, Polsterzunge mit integrierter Staublasche, Kunststoff-Schnellschnürung, Cambrelle®-Futter, ganzes Form-Fußbett. Kunststoff-Kappe (Polycarbonat, 200 Joule), durchtrittsichere Einlage aus „Fibre-LS“. Lemaitre ist DER Sicherheitsschuh!
... >
LEMAITRE-Sicherheitsschuhe
>
Sicherheitsschuhe S3
>
BREVA S3
Weitere Suchbegriffe:
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Forstschutzstiefel
,
Forstsicherheitsstiefel
,
Forststiefel
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Schnittschutzstiefel
,
Schnürstiefel
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sporthalbschuhe
,
Waldarbeiterstiefel
,
esd schuhe lemaitre gr. 40
,
antirutsch-halbschuhe s3
,
esd schuhe gr 40
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Berufsschuh
,
Berufsschuhe
,
Breva
,
Halbschuh
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 908
4 Tage
k.A.
€ 5,00*
–
€ 56,59*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 57,03*
€ 63,05*
Lager 255
8 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 57,75*
€ 68,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 908
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,59*
€ 67,34
pro Paar
Lagerstand:
Lager 908
Versand:
Lager 908
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 908
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitssocke schwarz Gr. 39-42
Lemaitre
2929-39/42
ab € 3,20*
Zubehör
Arbeitssocke schwarz Gr. 43-46
Lemaitre
2929-43/46
ab € 3,20*
Zubehör
Funktions-Socke, Gr. 35-38
Lemaitre
292038
ab € 9,53*
Zubehör
Funktions-Socke, Gr. 39-42
Lemaitre
292042
ab € 9,53*
Zubehör
Funktions-Socke, Gr. 43-45
Lemaitre
292045
ab € 9,53*
Zubehör
Funktions-Socke, Gr. 46-48
Lemaitre
292048
ab € 9,53*
Zubehör
NOMEX-Rundsenkel, 120 cm, im 12er-Display
Lemaitre
294012
ab € 2,42*
Zubehör
NOMEX-Rundsenkel, 90 cm, im 12er-Display
Lemaitre
294009
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG