Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sicherheitsschuh WHITESPORTY S2 Gr. 40
Menge:
Paar
Produktinformationen:
LEMAITRE
Lager 908
Artikel-Nr.:
908-122240
Hersteller:
Lemaitre
Herst.-Nr.:
122240
EAN/GTIN:
3237153345406
Suchbegriffe:
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatik-Schuhe
Dieser dynamische, weiße Halbschuh setzt den Erfolg des schwarzen Sporty fort. Zusätzlich als ESD-Schuh nach DIN 61340 geprüft ist sein Einsatzgebiet ausgedehnt. ESD-Schuhe werden z.B. in bestimmten Bereichen der Elektro-/Pharma-/Lebensmittel- oder der Autoindustrie benötigt. Lemaitre ist DER Sicherheitsschuh!
... >
LEMAITRE-Sicherheitsschuhe
>
Sicherheitsschuhe S2
>
WHITESPORTY S2
Weitere Suchbegriffe:
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe lemaitre gr. 40
,
antirutschschuhe s2
,
esd schuhe gr 40
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Berufsschuh
,
Berufsschuhe
,
Whitesporty
,
Halbschuh
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 908
4 Tage
k.A.
€ 5,00*
–
€ 66,21*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 66,65*
€ 73,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 908
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paar
Lagerstand:
Lager 908
Versand:
Lager 908
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 908
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitssocke schwarz Gr. 39-42
Lemaitre
2929-39/42
ab € 3,20*
Zubehör
Arbeitssocke schwarz Gr. 43-46
Lemaitre
2929-43/46
ab € 3,20*
Zubehör
Funktions-Socke, Gr. 35-38
Lemaitre
292038
ab € 9,53*
Zubehör
Funktions-Socke, Gr. 39-42
Lemaitre
292042
ab € 9,53*
Zubehör
Funktions-Socke, Gr. 43-45
Lemaitre
292045
ab € 9,53*
Zubehör
Funktions-Socke, Gr. 46-48
Lemaitre
292048
ab € 9,53*
Zubehör
NOMEX-Rundsenkel, 120 cm, im 12er-Display
Lemaitre
294012
ab € 2,42*
Zubehör
NOMEX-Rundsenkel, 90 cm, im 12er-Display
Lemaitre
294009
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG